A16M PTFNR-16G 91° Lead Angle Lever Lock Boring Bars Carrying Negative TNMX or TNMG Triangular Inserts

Artikelnummer: 3605931
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITURNLD
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3605931
EAN/GTIN 7291075350807
Nummer fabrikant 3605931
L-nummer L23990 324

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstangen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, Dmin. uitsteek 20 mm, totale lengte (OAL) 150 mm, schachthoogte (H) 15 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 11 mm
  • Voer de naam (MIID) TNMG 160404-M3P in
  • Dmin afsteken 20 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -12 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -16 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 31 mm
  • Schachthoogte (H) 15 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITURNLD" Bekijk alles