• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Morse di precisione NC, versione LC, Modello: 160

Codice art.: 360500 160

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie NC8
Modello 160
Forza di serraggio fino a max. 60 kN
Peso 67 kg
Lunghezza complessiva L 616 mm
Lunghezza corpo base a 530 mm
Larghezza corpo base B 164 mm
Campo di serraggio b 0 mm - 263 mm
Altezza corpo base c – 0,02 115 mm
Campo di serraggio d 187 mm - 433 mm
Altezza ganasce h 49,8 mm
Scanalatura longitudinale H7 20 mm
m 234 mm
Scanalatura trasversale n H7 20 mm
r ± 0,015 164 mm
t 164 mm
Codice a colori per accessori adatti LC
Tipo di prodotto Morsa per macchine utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 360500 160
EAN / GTIN 4250364400596
Codice del produttore 6921708000955
Produttore/persona responsabile ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descrizione

Esecuzione:

Ingombro ridotto: rapporto ottimale campo di serraggio / lunghezza complessiva. La pressione di serraggio è liberamente regolabile: su 11 livelli: nella larghezza ganasce 70 / 90 mm, su 4 livelli: larghezza ganasce 125/160/200 mm. Corpo base in ghisa sferoidale particolarmente rigido, parti superiore e inferiore rettificate, precisione di accoppiamento 0,02 mm.
Caratteristica:
Madrevite completamente incapsulata e nitrurata!
  • Elevata sicurezza funzionale.
  • Blocchetto di protezione dai trucioli ottimizzato.
  • Ridotta necessità di pulizia.

Fornitura:

Incluse ganasce per interni ed esterni (= standard!), 1 manovella, 4 staffe di serraggio e chiavetta. 1 ganascia per campo di serraggio a partire da 0 mm nelle Dim. 160 e 200.

Nota:

La lunghezza complessiva L della morsa resta invariata anche per pezzi di grandi dimensioni (ridotte zone di collisione).