• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

PCLNR 2525M-12X Utensili con fissaggio a leva per inserti rombici a 80° CNMX/CNMG

Codice art.: 3602694
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3602694
EAN / GTIN 7291075219968
Codice del produttore 3602694
Numero-L L23990 1554

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 150 mm, Head Length (LH) 31 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 150 mm
  • Functional Width (WF) 32 mm
  • Head Length (LH) 31 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Master Insert Identification (MIID) CNMX 1207 CNMG 1204
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -6 Degrees
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm