• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCLNR 2525M-12X Klemmhalter mit Kniehebel-Klemmung für rhombische CNMX/CNMB-80°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3602694
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3602694
EAN / GTIN 7291075219968
Herstellernummer 3602694
L-Nummer L23990 1554

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 150 mm, Kopflänge (LH) 31 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 150 mm
  • Funktionsbreite (WF) 32 mm
  • Kopflänge (LH) 31 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CNMX 1207 CNMG 1204
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm