SDJCR-07-PAD Adattatore per inserti rombici a 55° positivi a 7°, con fissaggio a vite.

Codice art.: 3602667
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MODULAR-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3602667
EAN / GTIN 7291075252811
Codice del produttore 3602667
Numero-L L23990 1389

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 42 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 42 mm
  • Diametro inscritto (IC) 6.35 mm
  • Master Insert Identification (MIID) DCMT/DCGT 0702
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 0 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "MODULAR-GRIP" Visualizza tutto