SDJCR-07-PAD Adapterji z vijačnim vpenjanjem za 55°-obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3602667
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MODULAR-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3602667
EAN/GTIN 7291075252811
Številka proizvajalca 3602667
L-število L23990 1389

Opis

Opis:

Stružna orodja z WSP, funkcionalna dolžina (LF) 42 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 42 mm
  • Premer Incircle (IC) 6,35 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) DCMT/DCGT 0702
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 0 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "MODULAR-GRIP" Poglej vse