SDJCR-07-PAD Adaptador con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 55º, Incidencia 7º

Número de artículo: 3602667
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MODULAR-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3602667
EAN / GTIN 7291075252811
Número del fabricante 3602667
Número L L23990 1389

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 42 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 42 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) DCMT/DCGT 0702
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 0 Degrees

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "MODULAR-GRIP" Ver todos