• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDJCR-07-PAD Adapter mit Schraubenklemmung für 55°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3602667
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie MODULAR-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602667
EAN / GTIN 7291075252811
Herstellernummer 3602667
L-Nummer L23990 1389

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 42 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 42 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) DCMT/DCGT 0702
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "MODULAR-GRIP" Alle ansehen