SLANL 2525M-15 TANG Utensili con inserti tangenziali LNMX 1506 HT, con fissaggio a vite.

Codice art.: 3602003
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3602003
EAN / GTIN 7291075174199
Codice del produttore 3602003
Numero-L L23990 1675

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 150 mm, Head Length (LH) 25 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 150 mm
  • Functional Width (WF) 30 mm
  • Head Length (LH) 25 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNMX 1506..
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -6 Degrees
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Download & documenti

Prodotti correlati