SLANL 2525M-15 TANG Screw-Lock Tools Carrying the LNMX Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3602003
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3602003
EAN/GTIN 7291075174199
Nummer fabrikant 3602003
L-nummer L23990 1675

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 150 mm, koplengte (LH) 25 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 150 mm
  • Functiebreedte (WF) 30 mm
  • Koplengte (links) 25 mm
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) LNMX 1506..
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten