SLANL 2525M-15 TANG Portaherramientas Fijación Por Tornillo para Plaquitas Tangenciales LNMX…

Número de artículo: 3602003
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3602003
EAN / GTIN 7291075174199
Número del fabricante 3602003
Número L L23990 1675

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 150 mm, Longitud de la cabeza (LH) 25 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 150 mm
  • Ancho funcional (WF) 30 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 25 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNMX 1506..
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -6 Degrees
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Productos adecuados