Rialzo per supporto automatizzato XP80Z, Altezza: 85mm

Codice art.: 360166 85
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 160 mm
Larghezza 160 mm
Altezza 85 mm
Micrometro a croce 200 mm
Numero codoli di serraggio per il perno di serraggio 4 pz.
Tipo di prodotto Elemento di prolunga

Identificazione e classificazione

Codice articolo 360166 85
EAN / GTIN 4062406572938
Codice del produttore 360166 85
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con fori per codoli di serraggio n. art. 360025 18M16. Fissaggio alternativo mediante staffe di fissaggio o vite M12 in scanalatura a T del banco macchina. Maschera di fissaggio per sistema di serraggio sul punto zero GARANT ZeroClamp (interasse a croce 200 mm).

Uso:

  • Lavorazione su 5 lati sui centri di lavorazione multiasse.
  • Coppie di sostegno più elevate per garantire la massima stabilità.

Per:

Supporto n. art. 360164.

Nota:

Ordinare separatamente i perni di serraggio n. art. 360025 18M16.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello