Výškový prvok pre automatizačnú konzolu XP80Z 85

Č. pol.: 360166 85
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 160 mm
Šírka 160 mm
Výška 85 mm
Krížna pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia 200 mm
Počet otvorov pre upínací čap 4 hod.
Druh produktu Výškový prvok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360166 85
EAN/GTIN 4062406572938

Popis

Prevedenie:

S otvormi na upínacie čapy č. 360025 18M16. Alternatívne upevnenie pomocou úpiniek alebo skrutky M12 v drážke T. Schéma upevnenia pre upínací systém GARANT ZeroClamp s nulovým bodom (priečny rozstup 200 mm).

Použitie:

  • 5-stranné obrábanie na viacosových obrábacích centrách.
  • Vyšší krútiaci moment pre maximálnu stabilitu.

Vhodné pro:

Konzola č. 360164.

Poznámka:

Upínací čap č. 360025 18M16 objednajte samostatne.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo