Højdeelement til automatiseringskonsol XP80Z, Højde: 85mm

Art.-nr.: 360166 85
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 160 mm
Bredde 160 mm
Højde 85 mm
Krydsstikmål 200 mm
Antal boringer for spændebolte 4 stk.
Produkttype Højdeelement

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 360166 85
EAN/GTIN 4062406572938
Producentnummer 360166 85
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med boringer til spændebolte nr. 360025 18M16. Alternativ montering med spændejern eller M12-skrue i T-not. Monteringsborebillede til GARANT ZeroClamp nulpunktspændesystem (krydscentermål 200 mm).

Anvendelse:

  • 5-sidet bearbejdning på fleraksede bearbejdningscentre.
  • Højere støttemoment for maksimal stabilitet.

Passer til:

Konsol nr. 360164.

Bemærk:

Forsatsbakke nr. 360025; 18M16 bestilles separat.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter