Magasító elem XP80Z automata konzolhoz 85 mm

Cikkszám: 360166 85
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 160 mm
Szélesség 160 mm
Magasság 85 mm
Keresztirányú raszterméret 200 mm
Befogócsap furatok száma rögzítő csavarokhoz 4 db
Termék fajtája Magasított test

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 360166 85
EAN / GTIN 4062406572938

Leírás

Kivitel:

Furatokkal a 360025 sz. 18M16. befogócsapokhoz. Alternatív befogás szorítókörmökkel vagy M12 csavarral a T horonyban. Rögzítőfurat kiosztás GARANT ZeroClamp nullponti befogórendszerhez (keresztirányú alapméret 200 mm).

Felhasználás:

  • 5 oldalas megmunkálás többtengelyes megmunkáló központokon.
  • Nagyobb megtámasztási nyomaték a maximális stabilitás érdekében.

Alkalmazható:

360164 sz. konzol.

Figyelem:

A 360025 18M16 sz. befogócsapokat külön kell megrendelni.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok