• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Marcatrice a CN GRAVfix, Modello: AERO

Codice art.: 358760 AERO
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 358760 AERO
EAN / GTIN 4045197549402
Codice del produttore 358760 AERO
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Con codolo Weldon D = 20 mm (a norma DIN 18358).

Vantaggi:

  • Grazie al metodo d’incisione (effetto intaglio quasi assente) anche per componenti a parete sottile.
  • Elevato potenziale di risparmio per la siglatura dei componenti, poiché non è necessaria alcuna ulteriore fase di lavoro.
  • Elevata durata.

Uso:

Azionamento con 4 bar di aria compressa − con aria soffiata permanente del mandrino della macchina mediante la funzione M! − senza aria soffiata permanente mediante l’adattatore fornito in dotazione.

Fornitura:

Inclusi 4 aghi per incisione con punta in metallo duro saldata Dim. 70, 90, 100, 110.

Download & documenti

Prodotti correlati