• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

GRAVfix NC-Nadelmarkierer, Typ: AERO

Artikel-Nr.: 358760 AERO
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 358760 AERO
EAN / GTIN 4045197549402
Herstellernummer 358760 AERO
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit Weldonschaft D = 20 mm (nach DIN 18358).

Vorteil:

  • Durch Prägeverfahren (kaum Kerbwirkung) auch für dünnwandige Teile geeignet.
  • Hohes Einsparpotenzial beim Teilebeschriften, da kein zusätzlicher Arbeitsgang erforderlich ist.
  • Hohe Standzeit.

Verwendung:

Mit 4 bar Druckluft angetrieben − mit Dauerblasluft der Maschinenspindel über M-Funktion! − ohne Dauerblasluft über mitgelieferten Adapter.

Lieferumfang:

Inklusive 4 Graviernadeln mit eingelöteter Hartmetallspitze Gr. 70, 90, 100, 110.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte