GRAVfix marcador de aguja CN, Tipo: AERO

Número de artículo: 358760 AERO
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 358760 AERO
EAN / GTIN 4045197549402
Número del fabricante 358760 AERO
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Con mango Weldon D = 20 mm (según DIN 18358).

Ventaja:

  • Mediante procedimiento de estampado (sin efecto de entallado) adecuado también para piezas de pared fina.
  • Potencial de ahorro elevado en la rotulación de piezas, porque no se requiere ninguna operación adicional.
  • Vida útil prolongada.

Aplicación:

Accionado con aire comprimido de 4 bar, con soplado de aire permanente del husillo de la máquina por medio de función M sin soplado de aire permanente por medio de adaptador incluido en el suministro.

Volumen de suministro:

Incluidas 4 agujas de grabar con punta de metal duro unida por soldadura tam. 70, 90, 100, 110.

Descargas y documentos

Productos adecuados