• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Marcador de agulhas GRAVfix NC, Tipo: AERO

N.º do artigo: 358760 AERO
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 358760 AERO
EAN/GTIN 4045197549402
Número do fabricante 358760 AERO
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

  • Com haste Weldon D = 20 mm (conforme DIN 18358).

Vantagem:

  • Também adequado para peças de paredes finas graças ao processo de estampagem (quase nenhum efeito de entalhe).
  • Elevado potencial de poupança na rotulagem de peças, uma vez que não é necessária qualquer operação adicional.
  • Longa vida útil.

Vantagem:

Acionado com ar comprimido de 4 bar − com ar de sopro contínuo do fuso da máquina através da função M! − sem ar de sopro contínuo através do adaptador fornecido.

Material fornecido:

Inclui 4 agulhas de gravação com ponta de metal duro soldada tam. 70, 90, 100, 110.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados