• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Strumento per la preregolazione della lunghezza utensile, per dimensioni del cono: 63

Codice art.: 355050 63
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per dimensioni del cono Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Supporto base HSK 63
⌀ D 96 mm
Altezza H 100 mm
Altezza H1 37 mm
Tipo di prodotto Strumenti di controllo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 355050 63
EAN / GTIN 4062406295714
Codice del produttore 355050 63
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Vantaggi:

  • Utilizzo semplice.
  • Ingombro minimo.
  • Versione base vantaggiosa.

Uso:

Misurazione della lunghezza degli utensili direttamente sulla macchina.

Per:

Calibro di profondità HOLEX n. art. 418742 300.

Fornitura:

Blocchetto di supporto per calibri di profondità.

Nota:

Utilizzabile con tutti i calibri di profondità standard.

Warning:

Uso previsto
  • Per uso privato e industriale.
  • Per la misurazione della posizione dei taglienti degli utensili rispetto al punto di regolazione degli stessi.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non utilizzare in zone ad alto contenuto di polveri, gas, vapori o solventi infiammabili.

Download & documenti

Prodotti correlati