Přednastavovací přístroj délky nástroje, Pro velikost kužele: 63

Artiklové číslo: 355050 63
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro velikost kužele Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Základní upnutí HSK 63
⌀ D 96 mm
Výška H 100 mm
Výška H1 37 mm
Druh produktu Nastavovací přístroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 355050 63
EAN / GTIN 4062406295714
Číslo výrobce 355050 63
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Výhoda:

  • Jednoduchá manipulace.
  • Malá odstavná plocha.
  • Výhodná základní varianta.

Použití:

Vyměření délky nástroje mimo obráběcí stroj.

Vhodné pro:

Posuvný hloubkoměr HOLEX č. 418742 300.

Rozsah dodávky:

Upínací blok pro posuvné hloubkoměry.

Poznámka:

Je možné používat všechny standardní posuvné hloubkoměry.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • K vyměření polohy břitů nástroje v porovnání se stavěcím bodem nástroje.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte v oblastech s vysokým podílem prachu, hořlavých plynů, par nebo rozpouštědel.