Werkzeuglängen-Voreinstellgerät, für Kegelgröße: 63

Artikel-Nr.: 355050 63
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Kegelgröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Grundaufnahme HSK 63
⌀ D 96 mm
Höhe H 100 mm
Höhe H1 37 mm
Produktart Einstellgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 355050 63
EAN / GTIN 4062406295714
Herstellernummer 355050 63
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Vorteil:

  • Einfache Handhabung.
  • Geringer Stellplatz.
  • Günstige Einstiegsvariante.

Verwendung:

Vermessen der Werkzeuglängen direkt an der Maschine.

Passend für:

HOLEX Tiefenmessschieber Nr. 418742 300.

Lieferumfang:

Aufnahmeblock für Tiefenmessschieber.

Hinweis:

Es können alle Standard-Tiefenmessschieber verwendet werden.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Zur Vermessung der Lage der Werkzeugschneiden gegenüber Werkzeugeinstellpunkt.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.