• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, l'eShop non sarà disponibile sabato 23 maggio dalle 7:00 alle 15:00. Ci scusiamo per eventuali disagi.
  • Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Carrello per materiali

Codice art.: 3541
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 3541
EAN / GTIN 4017976335414
Codice del produttore 3541
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

  • smantellato

Descrizione:

  • Tubolare e profilato di acciaio saldato o verniciato a polvere, RAL 5007, piattaforma in pannelli di materiale derivato dal legno, superficie decorata in faggio.
  • Con 4 montanti e supporti a vite variabili per materiali lunghi come tubi, listelli e molto altro.
  • 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda.
  • Ruote girevoli con freno.

Proprietà:

    • Portata totale (kg): 600
    • Lunghezza superficie utile (mm): 1000
    • Larghezza superficie utile (mm): 600
    • Altezza della superficie di carico (mm): 270
    • Lunghezza totale (mm): 1069
    • Larghezza totale (mm): 609
    • Altezza totale (mm): 1400
    • Gomme: TPE
    • Dimensione ruota (mm): 200 x 40