• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 23. Mai von 7:00 - 15:00 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
  • Wir informieren unsere Kunden, dass am Montag, den 25. Mai, unsere zentralen Lager in Nürnberg und Odelzhausen an Feiertagen geschlossen sind. Die an diesem Datum eingegangenen Bestellungen werden ab dem 26.05.2026 übernommen und bearbeitet.

Materialwagen

Artikel-Nr.: 3541
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 3541
EAN / GTIN 4017976335414
Herstellernummer 3541
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

  • zerlegt

Beschreibung:

  • Materialwagen aus Stahrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau.
  • Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor.
  • Mit 4 Rungen und variabel einschraubbaren Auflagen für Langmaterialien wie Rohre, Latten uvm.
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
  • Feststeller an den Lenkrollen.

Merkmal:

    • Gesamttragkraft (kg): 600
    • Ladeflächenlänge (mm): 1000
    • Ladeflächenbreite (mm): 600
    • Ladeflächenhöhe (mm): 270
    • Gesamtlänge (mm): 1069
    • Gesamtbreite (mm): 609
    • Gesamthöhe (mm): 1400
    • Bereifung: TPE
    • Radgröße (mm): 200 x 40