• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 13 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Cărucior pentru materiale

Cod articol.: 3541
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 3541
EAN / GTIN 4017976335414
Număr producător 3541
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

  • dezasamblat

Descriere:

  • Cărucior din material sudat din țeavă de oțel și oțel profil, acoperit cu pulbere RAL 5007 albastru strălucitor.
  • Panou pe bază de lemn platformă, decor de fagure de suprafață.
  • Cu 4 stanchioane și suporturi variabile cu șurub pentru materiale lungi, cum ar fi țevi, lamele și multe altele.
  • 2 role pivotante și 2 role fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu caneluri adânci.
  • Blocați rolele de direcție.

Caracteristică:

    • Capacitate totală de încărcare (kg): 600
    • Lungimea raftului (mm): 1000
    • Lățimea zonei de încărcare (mm): 600
    • Înălțimea raftului (mm): 270
    • Lungime totală (mm): 1069
    • Lățimea totală (mm): 609
    • Înălțime totală (mm): 1400
    • Anvelope: TPE
    • Dimensiunea roții (mm): 200 x 40