• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

Chariot pour charges linéaires

Réf.: 3541
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 3541
EAN / GTIN 4017976335414
Réf. fabricant 3541
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

  • démonté

Description:

  • Système modulable.
  • Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, plateau en mélaminé surface effet hêtre.
  • Avec 4 barres verticales de poussée et supports horizontaux réglables au pas de 100 mm pour matériaux linéaires comme tubes, tuyaux, lattes, etc.
  • 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central.
  • Freins sur roues pivotantes.

Caractéristique(s):

    • Charge totale (kg): 600
    • Longueur de surface utile (mm): 1000
    • Largeur de surface utile (mm): 600
    • Hauteur de zone de chargement (mm): 270
    • Longueur totale (mm): 1069
    • Largeur totale (mm): 609
    • Hauteur totale (mm): 1400
    • Type de pneu: TPE
    • Roues (mm): 200 x 40