Batteria di ricambio 18650B NCR 3400 mAh Litio-Ioni

Codice art.: 3525341
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 3525341
EAN / GTIN 4010886984444
Codice del produttore 3525341
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Panasonic NCR18650B per applicazioni a bassa corrente, versione industriale 18650 cella grezza

Proprietà:

  • Contenuto: 1 pezzi
  • Larghezza complessiva: 18,5 mm
  • Altezza complessiva: 65,3 mm
  • Peso netto: 0,05 kg
  • Le istruzioni per lo smaltimento sono riportate nel manuale d’uso?: No
  • Sono presenti indicazioni sullo smaltimento sulla batteria?: No
  • Istruzioni per lo smaltimento degli utensili: No
  • 1000 V isolato: No
  • con certificazione VDE: No
  • Distinta base (testo): Batteria agli ioni di litio
  • impostazione fissa: No
  • Esecuzione EPA/ESD: No
  • fonte di energia: Batteria
  • Proprietà chimiche: Ioni di litio
  • Tipo di batteria: 18650
  • display grafico: No
  • software di valutazione: No
  • Tipo batteria: Ioni di litio (Li-Ion)
  • Capacità batteria: 3.400 mAh
  • Tensione batteria: 3,7 V