Baterie de rezervă 18650B NCR 3400 mAh litiu-ion

Cod articol.: 3525341
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 3525341
EAN / GTIN 4010886984444
Număr producător 3525341
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Panasonic NCR18650B pentru aplicații cu curent slab, model industrial 18650 celulă brută

Caracteristică:

  • Conținut: 1 bucăți
  • Lăţimea totală: 18,5 mm
  • Înălţimea totală: 65,3 mm
  • Greutate netă: 0,05kg
  • Instrucțiuni de eliminare disponibile în manualul de utilizare?: nu
  • Există instrucțiuni de eliminare pe baterie?: nu
  • Instrucțiuni de eliminare pe scule: nu
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • Lista de piese (text): Acumulator Li-Ion
  • setare fixă: nu
  • Versiune EPA/ESD: nu
  • Sursă de alimentare: Acumulator
  • Proprietăți chimice: Li-Ion
  • Tipul bateriei: 18650
  • afișaj grafic: nu
  • software de evaluare: nu
  • Tip acumulator: Litiu-ion (Li-Ion)
  • Capacitate acumulator: 3.400 mAh
  • Tensiunea acumulatorului: 3,7 V