Accu 18650B NCR 3400 mAh LI-ION

Réf.: 3525341
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 3525341
EAN / GTIN 4010886984444
Réf. fabricant 3525341
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Panasonic NCR18650B pour applications à faible courant, version industrielle 18650 cellule brute

Caractéristique(s):

  • Contenu: 1 pièces
  • Largeur totale: 18,5 mm
  • hauteur totale: 65,3 mm
  • Poids net: 0,05kg
  • Les consignes d’élimination figurent-elles dans le mode d’emploi ?: Non
  • Des consignes d’élimination figurent-elles sur la batterie ?: Non
  • Consignes d’élimination sur l’outil: Non
  • Isolation 1000 V isolée: Non
  • Certification VDE: Non
  • Nomenclature (texte): Batterie Li-Ion
  • réglage fixe: Non
  • Version EPA/ESD: Non
  • source d’énergie: batterie
  • Propriétés chimiques: Li-Ion
  • Type de batterie: 18650
  • écran graphique: Non
  • logiciel d’analyse: Non
  • Type de batterie: Lithium-ion (Li-Ion)
  • Capacité de la batterie: 3 400 mAh
  • Tension de la batterie: 3,7 V

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier