DSD-E3 60.61-65.00 NOM 2 Teste per foratura profonda a singolo tubo per elevate profondità con connessione esterna a 4 principi filettati e 3 riporti brasati.

Codice art.: 3486260
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 3486260
EAN / GTIN 7291075599473
Codice del produttore 3486260

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 84 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 47 mm
  • Connection Thread Size (Ts): TS-I17
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 65 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 60.61 mm
  • Overall Length (OAL): 84 mm