DSD-E3 60.61-65.00 NOM 2 Outils de forage à tube simple avec raccord externe à 4 filets et 3 inserts brasés.

Réf.: 3486260
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 3486260
EAN / GTIN 7291075599473
Réf. fabricant 3486260

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 84 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 47 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts): TS-I17
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 65 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 60.61 mm
  • Longueur hors tout (OAL): 84 mm