DSD-E3 60.61-65.00 NOM 2 Cabeza de Taladrado Profundo de Tubo Simple con Rosca Exterior con 2 y 4 Hilos de Entrada y 2-3 Puntas Soldadas (Diám. 12.6-65 mm)

Número de artículo: 3486260
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 3486260
EAN / GTIN 7291075599473
Número del fabricante 3486260

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Longitud total (OAL) 84 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 47 mm
  • Connection Thread Size (Ts): TS-I17
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 65 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 60.61 mm
  • Longitud total (OAL): 84 mm

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra