• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

MDR ANMU 120408PNTR IC328 Inserti rettangolari bifacciali con 2 taglienti centrali per foratura e 2 taglienti per fresatura periferica

Codice art.: 3477323
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3477323
EAN / GTIN 7291075593624
Codice del produttore 3477323

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Spessore inserto (S) 4.07 mm, Larghezza inserto (W1) 7.5 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE): 0.8 mm
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE): 12.4 mm
  • Spessore inserto (S): 4.07 mm
  • Larghezza inserto (W1): 7.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.23 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.05 mm/tooth
  • Lunghezza tagliente raschiante (BS): 0.8 mm