• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

MDR ANMU 120408PNTR IC328 Doppelseitige rechteckige Einsätze mit 2 zentralen Schneidkanten für Bohren und 2 Schneidkanten zum Umfangfräsen

Artikel-Nr.: 3477323
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3477323
EAN / GTIN 7291075593624
Herstellernummer 3477323

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzdicke (S) 4.07 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 7.5 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 0.8 mm
  • Schneidkantenlänge effektiv (LE): 12.4 mm
  • Schneideinsatzdicke (S): 4.07 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1): 7.5 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.23 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.05 mm/tooth
  • Wiper Kantenlänge (BS): 0.8 mm