• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

MDR ANMU 120408PNTR IC328 Inserts rectangulaires double face avec 2 arêtes de coupe centrales pour le perçage et 2 arêtes de coupe pour le fraisage périphérique

Réf.: 3477323
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3477323
EAN / GTIN 7291075593624
Réf. fabricant 3477323

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Épaisseur plaquette (S) 4.07 mm, Largeur plaquette (W1) 7.5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE): 0.8 mm
  • Longueur effective arête de coupe (LE): 12.4 mm
  • Épaisseur plaquette (S): 4.07 mm
  • Largeur plaquette (W1): 7.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.23 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.05 mm/tooth
  • Longueur arête racleuse (BS): 0.8 mm