Ruote compatte convolute MMF PREMIUM per un impiego universale

Codice art.: 34695083
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
Codice articolo 34695083
EAN / GTIN 9003173206188
Codice del produttore 34695083
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • PREMIUM

Descrizione:

  • Con il disco compatto PREMIUM MMF (Multi Metal Finishing) (disco convoluto) è possibile ottenere una finitura molto fine su una vasta gamma di superfici.
  • Ciò è dovuto al tessuto denso ma aperto e alla resina resistente utilizzata in questi utensili.
  • La lavorazione non modifica la geometria della superficie del pezzo e non si smussano i bordi.
  • Le mole compatte MMF sono disponibili in diversi gradi di durezza e specifiche.

Vantaggi:

  • Nessuna modifica della geometria della superficie e nessuna smussatura dei bordi
  • Durata eccellente
  • Finitura molto fine

Uso:

  • Altre dimensioni comuni sono disponibili su richiesta

Materiale:

  • Acciaio, acciaio inossidabile, plastica/PVC, metalli non ferrosi

Per:

  • Smerigliatrice da banco

Raccomandazioni:

  • Altri formati standard sono disponibili su richiesta

Nota:

  • Per la finitura di vari materiali
  • Rispettare la velocità massima