Meules compactes enroulées MMF PREMIUM utilisation universelle

Réf.: 34695083
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 34695083
EAN / GTIN 9003173206188
Réf. fabricant 34695083
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Avec le disque compact PREMIUM MMF (Multi Metal Finishing), vous pouvez obtenir une finition très fine sur une grande variété de surfaces.
  • Cela est dû à la densité du tissu, qui reste cependant ouvert, ainsi qu’à la résine résistante utilisée pour ces outils.
  • Le traitement n’altère pas la géométrie de la surface de la pièce et les bords ne sont pas chanfreinés.
  • Les disques compacts MMF sont disponibles en différents degrés de dureté et spécifications.

Avantage(s):

  • Aucune modification de la géométrie de la surface et aucun chanfreinage des arêtes
  • Excellente durée de vie
  • Finition très fine

Utilisation:

  • D’autres dimensions courantes sont disponibles sur demande

Matière(s):

  • Acier, acier inoxydable, plastique/PVC, métaux non ferreux

Adapté(s) pour:

  • Touret à meuler

Recommandation(s):

  • D'autres dimensions courantes sont disponibles sur demande

Remarque(s):

  • Pour la finition de divers matériaux
  • Respecter la vitesse de rotation maximale