• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Kompaktscheibe gewickelt MMF 152x51x25,4 mm 2 S FINE PREMIUM universell

Artikel-Nr.: 34695083
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 34695083
EAN / GTIN 9003173206188
Herstellernummer 34695083
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • PREMIUM

Beschreibung:

  • Mit der PREMIUM MMF (Multi Metal Finishing) Kompaktscheibe (Convolute-Scheibe) gelingt es Ihnen, auf unterschiedlichsten Oberflächen ein sehr feines Finish zu erzeugen.
  • Grund dafür ist das dichte, jedoch offene Gewebe sowie das verwendete starke Harz dieser Werkzeuge.
  • Durch die Bearbeitung wird die Oberflächengeometrie des Werkstücks nicht verändert und die Kanten erhalten keine Fasen.
  • Die MMF Kompaktscheiben sind in verschiedenen Härtegraden und Spezifikationen erhältlich.

Vorteil:

  • Keine Veränderung der Oberflächengeometrie und keine Fasenbildung an den Kanten
  • Ausgezeichnete Lebensdauer
  • Sehr feines Finish

Verwendung:

  • Andere gängige Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich

Werkstoff:

  • Stahl, Edelstahl, Kunststoff / PVC, Nichteisenmetalle

Passend für:

  • Schleifbock

Hinweis:

  • Zum Finishen von diversen Materialien
  • Maximale Drehzahl beachten