Disco compacto Tyrolit enrollado MMF 152x51x25,4 mm 2 S FINE PREMIUM universal

N.º do artigo: 34695083
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo 34695083
EAN/GTIN 9009013112831
Número do fabricante 34695083
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

  • Con el disco compacto PREMIUM MMF (Multi Metal Finishing) (disco convoluto) podrá conseguir un acabado muy fino en las superficies más diversas.
  • Esto se debe al tejido denso pero abierto y a la resina resistente utilizada en estas herramientas.
  • El mecanizado no modifica la geometría de la superficie de la pieza y los bordes no se biselan.
  • Los discos compactos MMF están disponibles en diferentes grados de dureza y especificaciones.

Vantagem:

  • No se modifica la geometría de la superficie y no se biselan los bordes.
  • Excelente vida útil.
  • Acabado muy fino.

Vantagem:

  • Otras dimensiones habituales disponibles bajo pedido.

Material:

  • Acero, acero inoxidable, plástico/PVC, metales no ferrosos

Indicado para:

  • Banco de amolar

Recomendação:

  • Otras dimensiones comunes disponibles previa solicitud.

Nota:

  • Para el acabado de diversos materiales
  • Respetar la velocidad máxima