• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

RCMT 2009-FW-F20-P IC28 Inserti dentellati SHREDMILL con 4 taglienti utili

Codice art.: 3469131
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 3469131
EAN / GTIN 7291075590500
Codice del produttore 3469131

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Spessore inserto (S) 6 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE): 10 mm
  • Spessore inserto (S): 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.35 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.2 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4