RCMT 2009-FW-F20-P IC28 Kulaté otočné břity se segmentovanou řeznou hranou a 4 indexacemi

Artiklové číslo: 3469131
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3469131
EAN / GTIN 7291075590500
Číslo výrobce 3469131

Popis

Popis:

WSP pro frézování, tloušťka řezných destiček (S) 6 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 10 mm
  • Tloušťka řezných nástrojů (S): 6 mm
  • maximální posuv fz max 0,35 mm/zub
  • minimální posuv fz min 0,2 mm/zub
  • Počet řezných hran 4

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku