RCMT 2009-FW-F20-P IC28 Kerek forgácsoló lapok szegmentált vágóéllel és 4 indexeléssel

Cikkszám: 3469131
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3469131
EAN / GTIN 7291075590500
Gyártó száma 3469131

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágóbetét vastagsága (S) 6 mm

Jellemző:

  • Sarok sugár (RE): 10 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S): 6 mm
  • maximális előtolás fz max 0,35 mm/fog
  • minimális előtolás fz min 0,2 mm/fog
  • Vágóélek száma 4