Tyrolit disco fibrato vulcanizzato 115x22 mm A100 B15 BASIC acciaio/allum/legno

Codice art.: 34657145
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Serie BASIC
Denominazione originale prodotto Fiberscheibe vulkanisiert BASIC
Macchina di propulsione Smerigliatrice angolare
Attacco Foro
Diametro del foro 22 mm
Sostrato del materiale abrasivo Fibra vulcanizzata
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Disco in fibra
Per materiale aluminium; wood; steel
Gruppo di materiali multimateriale
Normativa EN 13743

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34657145
EAN / GTIN 9003173154359
Codice del produttore 34657145
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • I dischi in fibra BASIC vengono utilizzati per diverse lavorazioni superficiali, dalla levigatura alla finitura, a seconda della granulometria.
  • Se siete alla ricerca di un utensile affidabile per l’uso universale su acciaio, alluminio e legno, sono sicuramente un’ottima scelta per tutti gli artigiani.

Vantaggi:

  • Ossido di alluminio per una lunga durata e un’elevata aggressività su acciaio, metalli non ferrosi e legno

Uso:

  • Granulometria 16/24/36/40/60 per la massima asportazione
  • Granulometria 80/100/120 per la finitura

Materiale:

  • Acciaio, legno, metalli non ferrosi

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Raccomandazioni:

  • Grossezza del grano 16/24/36/40/60 per la massima asportazione
  • Grossezza del grano 80/100/120 per la rifinitura

Nota:

  • Adatto per l’uso universale su acciaio, metalli non ferrosi e legno

Download & documenti

Della stessa famiglia "BASIC" Visualizza tutto