• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

C8 AV-D60-L418-L-C Portautensili antivibrante con attacco CAMFIX e canali di raffreddamento per inserti intercambiabili

Codice art.: 3462374
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 3462374
EAN / GTIN 7291075597066
Codice del produttore 3462374

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 80 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 40 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 60 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 80 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 40 mm