• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C8 AV-D60-L418-L-C Anti-Vibrationswerkzeughalter mit CAMFIX-Anschluss und Kühlmittelkanälen für auswechselbare Aufsätze

Artikel-Nr.: 3462374
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3462374
EAN / GTIN 7291075597066
Herstellernummer 3462374

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 40 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 60 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 80 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 40 mm