C8 AV-D60-L418-L-C Porte-outil anti-vibrations avec raccord CAMFIX et canaux de refroidissement pour embouts interchangeables

Réf.: 3462374
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3462374
EAN / GTIN 7291075597066
Réf. fabricant 3462374

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 40 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 60 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 80 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 40 mm