• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

TPHN M-4X0.7-W HS HSS Maschi a mano per filettature metriche ISO grossolane DIN 13

Codice art.: 3460727
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3460727
EAN / GTIN 7291075586244
Codice del produttore 3460727
Numero-L L23910 109119

Descrizione

Descrizione:

Kit/Set Maschiatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 4.5 mm, Diametro filetto (TDZ) M4, Passo del filetto (TP) 0.7 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 4.5 mm
  • Flute Count (NOF): 3
  • Overall Length (OAL): 46 mm
  • Standard DIN 352
  • Thread Cutting Part Length (THL): 14 mm
  • Diametro filetto (TDZ): M4
  • Passo del filetto (TP): 0.7 mm