TPHN M-4X0.7-W HS Juego de Machos de Mano de Acero Rápido para Rosca Métrica ISO de Paso Normal DIN 13

N.º do artigo: 3460727
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3460727
EAN/GTIN 7291075586244
Número do fabricante 3460727
Número L L23910 109119

Descrição

Descrição:

Kits/Sets de machos de Roscado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4.5 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M4, Paso de rosca (TP) 0.7 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 4.5 mm
  • Número de labios (NOF): 3
  • Longitud total (OAL): 46 mm
  • Estándar DIN 352
  • Longitud de rosca (THL): 14 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): M4
  • Paso de rosca (TP): 0.7 mm