TPHN M-4X0.7-W HS HSS Burghiu manual pentru filete metrice ISO grosier DIN 13

Cod articol: 3460727
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3460727
EAN / GTIN 7291075586244
Număr producător 3460727
L-Număr L23910 109119

Descriere

Descriere:

Set de burghie filetate, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 4,5 mm, diametru filet (TDZ) M4, pas filet (TP) 0,7 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 4,5 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 3
  • Lungimea totală (OAL): 46 mm
  • Normă DIN 352
  • Lungimea părții de filetare (THL): 14 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M4
  • Pentru paşi de filet (TP): 0,7 mm