TPSN M-6X1.0-Y PMTI DIN 13 HSS Maschi a spirale - Filettatura grossolana per la lavorazione di leghe di nichel

Codice art.: 3460444
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3460444
EAN / GTIN 7291075588057
Codice del produttore 3460444

Descrizione

Descrizione:

Maschi Elicati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Lunghezza totale (OAL) 80 mm, Diametro filetto (TDZ) M6, Passo del filetto (TP) 1 mm, Lunghezza utile (LU) 30 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 6 mm
  • Drive Size (DRVS): 4.9 mm
  • Flute Count (NOF): 3
  • Angolo d'elica (FHA): 40 Degrees
  • Overall Length (OAL): 80 mm
  • Standard DIN 371
  • Thread Cutting Part Length (THL): 16 mm
  • Diametro filetto (TDZ): M6
  • Passo del filetto (TP): 1 mm
  • Lunghezza utile (LU): 30 mm